Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 225l L1200xB800xH410mm PE o.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466979
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2028-A
EAN/GTIN:
     4260281966884
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-485 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,3kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
225 l
Farbe:
schwarz
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Auffangwannen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 192,07*
€ 235,67*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,28*
€ 235,70*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,68*
€ 268,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 268,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 269,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 203,69*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2011-A
ab € 75,48*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 87,93*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 273,36*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 110,61*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 116,67*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 178,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.