Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L1000xB600xH175mm PE o.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466966
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2008-A
EAN/GTIN:
     4260281965559
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-485 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Ausstattung:
ohne PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
175 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 128,39*
€ 158,30*
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 158,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 186,47*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 187,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,80*
€ 192,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 210,43*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 88,18*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 271,57*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 117,05*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 122,16*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 183,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.