Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Auffangwanne aus Polyethylen, HxBxT 155 x 805 x 405 m 471827-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471827-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2003-A
EAN/GTIN:
     4260281965504
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
LaCont Auffangwanne aus Polyethylen, HxBxT 155 x 805 x 405 mm, Auffangvolumen 30 l mit Polyethylen-Lochplatte Die LaCont Auffangwanne besticht durch ihren rotationsgeformten Wannenkörper aus Polyethylen (PE) in elegantem Schwarz. Diese Konstruktion gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen und bietet Ihnen somit maximale Sicherheit für die Lagerung Ihrer gefährlichen Medien. Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien Rotationsgeformter Wannenkörper aus Polyethylen (PE), schwarz Zum Aufstellen flach auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und Werkbänken Stellebene aus PE-Lochplatte Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behältern erhältlich Auffangvolumen = 30 l Material = Polyethylen (PE) Kapazität 200-Liter-Fässer = 0 Abstellfläche = Lochplatte Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 50 kg Zulassungen = Ü-Zeichen Farbe = schwarz Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Lochplatte
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
30 l
Eigengewicht:
4.5 kg
Farbe:
schwarz
Kapazität 200-Liter-Fässer:
0
Material:
Polyethylen (PE)
Zulassungen:
Ü-Zeichen
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
585.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,77*
€ 148,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,17*
€ 150,71*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 151,53*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,23*
€ 151,66*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 179,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2010-A
ab € 146,73*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2012-A
ab € 48,66*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2002-A
ab € 54,30*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2028-A
ab € 178,97*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2004-A
ab € 69,41*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2006-A
ab € 74,30*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2008-A
ab € 121,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.