Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 30l L805xB405xH155mm PE o.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466962
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2004-A
EAN/GTIN:
     4260281965511
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-485 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
30 l
Farbe:
schwarz
Breite:
405 mm
Länge:
805 mm
Ausstattung:
ohne PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
155 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 72,24*
€ 91,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,48*
€ 91,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,39*
€ 96,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,77*
€ 109,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,81*
€ 141,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 203,69*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2011-A
ab € 75,48*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 87,93*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 273,36*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 110,61*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 116,67*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 178,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.