Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Gletscher Comfort Gr.XL marine PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Gletscher Comfort Gr.XL marine PLA
Jacke Gletscher Comfort Gr.XL marine PLA
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1442493
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     360056
EAN/GTIN:
     4030913360560
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
DIN EN 342 · 3 in 1 Blouson · herausnehmbares Webpelzfutter · Ärmel und Kragen abnehmbar · Webpelz im Kragen abnehmbar · wasserabweisend · 2 seitliche Einschubtaschen und 2 Brusttaschen mit ReißverschlussOberstoff: 60% Baumwolle / 40% NylonFutter: 70% Polyacryl / 30% PolyesterWebpelzWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,32*
€ 48,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,65*
€ 49,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,00*
€ 49,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 49,82*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 38,11*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,72*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,56*
Ähnlich
Planam
0360068
ab € 39,75*
Ähnlich
Planam
0360052
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
0360048
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,47*
Ähnlich
Planam
0360060
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0360064
ab € 39,96*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,14*
Ähnlich
Planam
0360072
ab € 72,95*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.