Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL0358.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358044
EAN/GTIN:
     4030913358444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Planam Arbeitsjacke schwarz wasserabweisende 3-in-1 Pilotenjacke, Ärmel und Kragen abnehmbar

Ausgewählte Version: S - Größe S

3-in-1 Pilotenjacke

  • Kragen und Innenfutter aus Webpelz
  • Webpelz im Kragen und Ärmel abnehmbar, Futter herausnehmbar
  • wasserabweisend
  • Strickbündchen am Ärmel und im Bund
  • kälteschutzgeprüft nach DIN EN 342

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon

Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Webpelz

 

Farben: schwarz, rot, marine, grün oder kornblau

 

Größen: S – 4XL

 

>>> Bestellhinweis:

Passende Piloten-Latzhose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL0370

marine: PL0371


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Nylonanteil [%]:
40 %
Farbton:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,47*
€ 48,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 49,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,62*
€ 51,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,83*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
0359048
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 38,91*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 35,30*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 38,69*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 69,96*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.