Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0360056 Gr.XL Gletscher Comfort Jacke marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0360056 Gr.XL Gletscher Comfort Jacke marine
Planam Outdoor 0360056 Gr.XL Gletscher Comfort Jacke marine
Planam Outdoor 0360056 Gr.XL Gletscher Comfort Jacke marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466535
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0360056
EAN/GTIN:
     4030913360560
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
PLANAM Gletscher Comfort Jacke, marine, Größe: XL (0360056)

Bewährt in jeder Lage.

Winter
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson, herausnehmbares Webpelzfutter, Ärmel und Kragen abnehmbar, Webpelz im Kragen abnehmbar, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0360056
Werksnummer:
0360056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,32*
€ 48,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,65*
€ 49,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,00*
€ 49,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 49,82*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 38,11*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,72*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,56*
Ähnlich
Planam
0360068
ab € 39,75*
Ähnlich
Planam
0360052
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
0360048
ab € 36,24*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,47*
Ähnlich
Planam
0360060
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
0360064
ab € 39,96*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,14*
Ähnlich
Planam
0360072
ab € 72,95*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.