Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: 4XL - Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     158-PL0360.4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0360068
EAN/GTIN:
     4030913920900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Planam Pilotenjacke marine wasserabweisende 3-in-1 Jacke, Ärmel und Kragen abnehmbar

Ausgewählte Version: 4XL - Größe 4XL

3-in-1 Pilotenjacke

  • Kragen und Innenfutter aus Webpelz
  • Webpelz im Kragen und Ärmel abnehmbar, Futter herausnehmbar
  • wasserabweisend
  • Strickbündchen am Ärmel und im Bund
  • kälteschutzgeprüft nach DIN EN 342

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon

Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Webpelz

 

Farben: schwarz, rot, marine, grün oder kornblau

 

Größen: S – 4XL

 

>>> Bestellhinweis:

Passende Piloten-Latzhose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL0370

marine: PL0371


  • Version: 4XL - Größe 4XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
4XL
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Nylonanteil [%]:
40 %
Farbton:
marineblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,65*
€ 51,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,09*
€ 53,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 54,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,36*
€ 56,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,01*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0360052
ab € 35,42*
Ähnlich
Planam
0360048
ab € 35,45*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
0360056
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
0360060
ab € 35,26*
Ähnlich
Planam
0360064
ab € 38,74*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
0360072
ab € 70,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.