Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL0362.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0362044
EAN/GTIN:
     4030913362441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Planam Pilotenjacke kornblau wasserabweisende 3-in-1 Jacke, Ärmel und Kragen abnehmbar

Ausgewählte Version: S - Größe S

3-in-1 Pilotenjacke

  • Kragen und Innenfutter aus Webpelz
  • Webpelz im Kragen und Ärmel abnehmbar, Futter herausnehmbar
  • wasserabweisend
  • Strickbündchen am Ärmel und im Bund
  • kälteschutzgeprüft nach DIN EN 342

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon

Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Webpelz

 

Farben: schwarz, rot, marine, grün oder kornblau

 

Größen: S – 4XL

 

>>> Bestellhinweis:

Passende Piloten-Latzhose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL0370

marine: PL0371


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Nylonanteil [%]:
40 %
Farbton:
kornblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,28*
€ 47,53*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,37*
€ 48,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,42*
€ 50,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,79*
€ 51,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 35,28*
Ähnlich
Planam
0362052
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
0362048
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
0362056
ab € 35,28*
Ähnlich
Planam
0362060
ab € 35,47*
Ähnlich
Planam
0362064
ab € 38,82*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,27*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.