Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm enzianblau m.Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher D200xH660mm enzianblau m.Ein
Standascher D200xH660mm enzianblau m.Ein
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340179
Herst.-Nr.:
     3592
EAN/GTIN:
     4030695035922
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,92*
€ 100,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 101,26*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 101,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 103,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,38*
€ 115,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-13
ab € 95,50*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-76
ab € 76,14*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-51
ab € 75,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 191,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 135,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,17*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
15080103
ab € 95,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.