Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Sancia', antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16243, 16245, 16241, 16240, 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16243, 16245, 16241, 16240, 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in antik-silber (Art. 16240)
Anwendungsbeispiel: Entleerung des Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in antik-silber (Art. 16240)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia-5 Liter aus Stahl, in moosgrün (Art. 16241)
Anwendungsbeispiel: selbstschließende Einwurfklappen des Kombiascher -Cubo Sancia- in silber (Art. 16242)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in enzianblau (Art. 16243)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in anthrazit (Art. 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in feuerrot (Art. 16245)
Artikel-Nr.:
     328-16240
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695039579
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen Abfallbehälter: 5 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Montage: zum Aufschrauben
  • Gewicht: 10 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel, Schloss (inkl. 1 Schlüssel),
    2 Innenbehälter, Montagematerial, Bodenplatte
    und Piktogramm

|
  • 2 getrennte Inneneinsätze für Ascher und Abfall
  • mit selbstschließenden Einwurfklappen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamttiefe:
150 mm
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Gewicht:
10 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, Sancia, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,88*
€ 344,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 282,44*
€ 390,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,45*
€ 390,12*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 320,15*
€ 402,92*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 431,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 177,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.