Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Paco', Ohne Ascher, zur Wandmontage, ohne Werbeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche und 2 Aschern (Art. 15924)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche und 2 Aschern (Art. 15924)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil mit Werbeflächen (Art. 15923)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil mit Werbefläche, inkl. Innenbehälter (Art. 15923)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil ohne Werbeflächen (Art. 15922)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- Einfache Entleerung über Innenbehälter (Art. 15925)
Artikel-Nr.:
     328-15925
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695281152
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 50 Liter
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Farbe: antik-silber
  • inkl. Innenbehälter, Schlüssel,
    Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfache Montage
  • zeitloses Design
  • gesichert durch Doppelbartschloss

Werbefläche:



  • 2 wetterfeste Klapprahmen (DIN A3)
  • wassergeschützte Plakatfläche
  • wetterfeste Rückwand aus Polystyrol
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Ohne Ascher | Mit Ascher
Gesamthöhe:
790 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Modell:
ohne Werbeflächen
Behälter Breite:
480 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
oval
Serie:
Cubo
Behälter Tiefe:
350 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Farbe:
antik-silber
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Paco, Cubo, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 470,87*
€ 590,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,72*
€ 590,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 429,24*
€ 592,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,74*
€ 568,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.