Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-/Abfallsammler-Standsäule, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131828
Herst.-Nr.:
     12706
EAN/GTIN:
     4030695127061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Die Ascher-Standsäule "SG 115" ist aus Aluminium (A1Mg1) gefertigt und besitzt eine eloxierte, unempfindliche und meerwasserbeständige Oberfläche. Durch eine dezente Prägung wirkt die Oberflächenoptik sehr elegant. Eine selbstschliessende Einwurfklappe und 2 getrennte, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen für Asche (Inhalt ca. 2 l) und für Abfall (Inhalt ca. 5 l) aus verzinktem und silber pulverbeschichtetem Stahlblech machen diese Abfallsammler/Ascher-Kombination perfekt. Die Verriegelung mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) schützt den Inhalt vor unberechtigten Zugriffen. Die Bodenplatte (für eine standfeste Montage, zum Aufdübeln) sorgt für Standsicherheit und beugt vor Diebstählen vor. Lieferbar ist diese Standsäule in Aluminium, eloxiert oder mit einer zusätzlichen hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber.

  • 2 einzeln entnehmbare Behälter für Asche und Abfall
  • Durch Doppelbartschloss abschliessbar
  • Lieferung inkl. Montagematerial zur Bodenbefestigung
  • Volumen: Asche 2 l, Abfall 5 l
  • Masse (B/T/H): 180 x 150 x 1150 mm
  • Gewicht: ca. 5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standascher silber, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, 131828, 131828-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,28*
€ 408,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 487,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,80*
€ 487,29*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 407,48*
€ 505,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 485,76*
€ 598,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,30*
€ 711,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,84*
€ 660,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,76*
€ 578,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.