Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Bernado', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Bernado- 0,8 und 4 Liter, aus Stahl (Art. 16771)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Bernado- 0,8 und 4 Liter, aus Stahl (Art. 16771)
Modellbeispiel: Weiß (Art. 16768)
Modellbeispiel: Silber (Art. 16772)
Modellbeispiel: Rot(Art. 16769)
Modellbeispiel: Anthrazit (Art. 16770)
Artikel-Nr.:
     328-16768
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695149117
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 4 Liter
  • Volumen Ascher: 0,8 Liter
  • Maße (H x B x T): 580 x 200 x 125 mm
  • Material Korpus und Schild: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Aschereinsatz: Stahl, verzinkt
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • Montageart: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamttiefe:
125 mm
Abfallbehälter Volumen:
4 Liter
Ascher Volumen:
0,8 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Ascher Material:
Stahl, verzinkt
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Schild Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Bernado, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 157,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,43*
€ 160,70*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 427,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,85*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.