Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm weiß quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491254
Herst.-Nr.:
     12 111
EAN/GTIN:
     4030695121113
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 38l· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 237,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,24*
€ 239,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 239,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,06*
€ 240,13*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,49*
€ 265,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.