| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266734 Herst.-Nr.: 3646064 EAN/GTIN: 4030913935706 |
| |
|
| | |
| Outdoor Slope Outdoorhose marine XXXL. Robust durch den Winter. Mehr geht fast nicht: atmungsaktiv · wasser- und winddicht und verstärkter Besatz an besonders beanspruchten Stellen – so bewältigen Sie den Winter.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· PSA-Katergorie: II· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXXL | Marke: | PLANAM | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam regenhose marine, outdoor hose, regenhose xxxl, Winterhosen, 8000299928 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,93* | € 55,98* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,51* | € 56,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,27* | € 56,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,92* | € 60,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,80* | € 61,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|