| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4706011440 Herst.-Nr.: 3645044 EAN/GTIN: 4030913935591 |
| |
|
| | |
| atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht · Nähte hinterklebt · 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss · 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss · Reißverschluss im Hosenschlitz · 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff · Gummizug im Bund · 5 breite Gürtelschlaufen · 2 Gesäßtaschen mit Patte Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan, TPU laminiert Futter: 100 % Polyester, TPU beschichtet Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose canvas schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, Winterhosen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,29* | € 50,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,58* | € 51,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,08* | € 51,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,25* | € 51,70* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,85* | € 61,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|