| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699082 Herst.-Nr.: 3646052 EAN/GTIN: 4030913935676 |
| |
|
| | |
| Planam 3646052 Slope Winterhose Outdoor marine Gr:L Material Oberstoff96 % Polyester, 4 % ElastanTPU-laminiertBesatz100 % PolyesterTPU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra Nähte hinterklebt 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff Gummizug im Bund 5 breite Gürtelschlaufen 2 Gesäßtaschen mit Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3646052 | Werksnummer: | 3646052 | Profil: | L | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam regenhose marine, outdoor hose, regenhose l |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,02* | € 51,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 51,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,46* | € 51,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,63* | € 56,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,92* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|