| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699083 Herst.-Nr.: 3646056 EAN/GTIN: 4030913935683 |
| |
|
| | |
| Planam 3646056 Slope Winterhose Outdoor marine Gr:XL Material Oberstoff96 % Polyester, 4 % ElastanTPU-laminiertBesatz100 % PolyesterTPU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra Nähte hinterklebt 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff Gummizug im Bund 5 breite Gürtelschlaufen 2 Gesäßtaschen mit Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3646056 | Werksnummer: | 3646056 | Profil: | XL | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam regenhose marine, outdoor hose, regenhose xl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,06* | € 51,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,71* | € 51,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,25* | € 51,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,68* | € 55,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,67* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|