| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699084 Herst.-Nr.: 3646060 EAN/GTIN: 4030913935690 |
| |
|
| | |
| Planam 3646060 Slope Winterhose Outdoor marine Gr:XXL Material Oberstoff96 % Polyester, 4 % ElastanTPU-laminiertBesatz100 % PolyesterTPU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra Nähte hinterklebt 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff Gummizug im Bund 5 breite Gürtelschlaufen 2 Gesäßtaschen mit Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3646060 | Werksnummer: | 3646060 | Profil: | XXL | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam regenhose marine, outdoor hose, regenhose navy |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,10* | € 51,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,78* | € 51,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,31* | € 52,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,72* | € 56,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,95* | € 57,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|