Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20
Artikel-Nr.:
     4708-5058719
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     SL-2M5C6W30-5MA
EAN/GTIN:
     9002843450449
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 3000K, 5mm x 5m, 2x Anschluss 500mm, IP20

- lineares, punktfreies Licht dank Chip on Board Technologie - brilliante Lichtqualität mit Farbwiedergabe von CRI 80 - universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile - ohne Kühlkörper (Aluprofile) verwendbar - 500 mm gelötetes Anschlusskabel an einem (bei 500 mm) oder zwei Enden (bei 5000 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl LED:
560 /m
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
5 / 1.5 mm
Befestigung:
zum Kleben
Betriebsspannung:
24 V
Breite:
5,5
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
5 mm
Einbauhöhe:
1.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
1.5
Kelvin:
3'000 K
kürzbar:
alle 20 mm
Länge:
5'000 mm
Leistung:
6 W/m ,30 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
93 - 100 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Warmweiss
Kennzeichen:
CE
Lichtstrom:
570 lm/m ,560 - 600 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Modellbezeichnung:
6 / 24 V
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cob
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 500 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
38
€ 9,50*
ab € 56,74*
€ 73,69*
1 Tag
38
€ 5,90*
ab € 68,12*
€ 87,33*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-FL5658BS-10000
ab € 49,35*
Zubehör
SIRO
SL-FL5658-10000
ab € 49,22*
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,78*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,96*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,45*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,46*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,93*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 75,99*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,71*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 67,19*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,68*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-DB2000S
ab € 5,96*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-DB500S
ab € 3,29*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-SS
ab € 1,69*
Zubehör
SIRO
SL-CLIP2S-SWS
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.