Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Produktbild zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Skizze zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
LOGO zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379977
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     0865401
EAN/GTIN:
     8027934345450
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W

Schutzvorrichtungen:
  • Kurzschluss und Übertemperatur
  • gegen Netzüberspannung
  • gegen Überlast


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 10-fach Verteiler
Material:
Kunststoff
Höhe:
18 mm
Leistung:
100 W
Länge:
321 mm
Type:
SLIM 100/24D
Breite:
30 mm
Spannung:
24 V/DC
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Oberfläche:
weiß
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.