Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20
Artikel-Nr.:
     4708-5058702
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     SL-M2-CXWW4W-1250
EAN/GTIN:
     9002843443250
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band OK-LINE COB 3.8 / 24 V, 2700K, 3mm x 1.25m, 2x Anschluss 500mm, IP20

- lineares, punktfreies Licht dank Chip on Board Technologie - brilliante Lichtqualität mit Farbwiedergabe von CRI 80 - das nur 3 mm breite LED-Band kann einfach in eine schmale Nut bzw. in einen Sägeschnitt eingesetzt werden - universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile - ohne Kühlkörper (Aluprofile) verwendbar - 500 mm gelötetes Anschlusskabel an einem (bei 500 mm) oder an beiden Enden (bei 1250/2500/5000 mm)
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Befestigung:
zum Kleben
Betriebsspannung:
24 V
Breite:
3 mm,3 mm
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
3 mm
Einbauhöhe:
1.4 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
1.5 mm
Kelvin:
2'700 K
Länge:
1'250 mm
Leistung:
3.8 W/m ,5 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
68.75 - 78.75 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
CE
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cob
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
2 x 500 mm
Anzahl LED:
504 /m
kürzbar:
alle 35.7 mm
Lichtfarbe:
Extrawarmweiss
Lichtstrom:
275 lm/m ,275 - 315 lm/m
Modellbezeichnung:
3.8 / 24 V
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
10
€ 9,50*
ab € 21,62*
€ 30,98*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 25,58*
€ 36,33*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,80*
Zubehör
SIRO
SL-FL34BS-10000
ab € 39,75*
Zubehör
SIRO
SL-FL34-10000
ab € 40,01*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,03*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,23*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,43*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,92*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,47*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,57*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 67,12*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,77*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.