Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA On & Off 55224-03-00 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000mm x 20mm W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S18803
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-03-00
EAN/GTIN:
     4042448859891
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die tesa® On & Off® Klettverschlüsse zum Aufkleben lassen sich 1000 und 1x öffnen, schließen und entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Features:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
55224-03-00
Typ:
55224-03-00
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband tesa 1 m x 20 mm, kabelbinder, kabelbinder weiß, TESA On & Off, selbstklebend
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,82*
1
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 5,10*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,29*
1
€ 6,78*
ab € 3,97*
€ 5,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,65*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.