Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA849281 Herst.-Nr.: 025608010561 EAN/GTIN: 3329680298901 |
| |
|
| | |
| - Perfocopy ist ein vorgelochtes Kopierpapier.
- Loch-6 mm Abstand zwischen der Lochleiste und dem linken Blattrand 10 mm.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 500
- Sonstiges: 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 4fach gelocht, PEFC zertifiziert | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.495 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Weißegrad: | 170 CIE | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier clairefontaine 80g a4 weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,50* | € 6,53* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,62* | € 6,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,97* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,013* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|