| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8707741 Herst.-Nr.: 1952C EAN/GTIN: 3329680195200 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 250 Blatt Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Enthaltene Menge | 250 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |