Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairalfa Kopierpapier A4 80g weiss 4-fach gelocht Weiße 170 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla2989c_a1.jpg
images/web_details/cla2989c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA2989C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2989C
EAN/GTIN:
     3329680298901
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4, gelocht, 4-fach
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 4-fach gelocht, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 4-fach gelocht, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 6,53*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 6,83*
1
€ 5,50*
ab € 5,97*
€ 6,83*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01324* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
1952C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
2896C
ab € 6,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2110C
ab € 7,23*
Sonstiges
Clairefontaine
2230C
ab € 4,73*
Sonstiges
Clairefontaine
2979C
ab € 5,67*
Sonstiges
Clairefontaine
1979C
ab € 4,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1950C
ab € 6,57*
Sonstiges
Clairefontaine
2618C
ab € 5,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2216C
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.