Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81747162
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2110C
EAN/GTIN:
     3329680211009
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
110 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
147 µm
Undurchsichtigkeit
97 %
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), PEFC
Zertifikate
Zertifizierung
FSC, PEFC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01452* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,34*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,69*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,21*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.