Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554401-BP Herst.-Nr.: 1979C EAN/GTIN: 3329680197907 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine Clairalfa 1979C Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß
Clairefontaine Multifunktionspapier 80 g/m²
Grammatur: 80 g/m² elementar chlorfrei gebleicht Weißgrad (CIE): 170 CIE Weißgrad (ISO): 116 beidseitig bedruckbar Farblaserdrucker, Laserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer, Kopierer, Faxgeräte Farbe: hochweiß
Riesverpackung mit praktischem Aufreißfaden.
Ausstattung: Multifunktionspapier
Technische Daten: Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Clairefontaine | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Kopierer | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Clairefontaine, 1979C, Clairalfa |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,29* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,20* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,51* | € 7,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,53* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01706* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|