Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A4 100g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Clairalfa A4 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Clairalfa A4 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA849214
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1950C
EAN/GTIN:
     3329680195002
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A4
  • 100g/qm
  • weiß
  • VE=500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
3.119 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 10,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,29*
€ 11,23*
1
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 12,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01314* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
1952C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
2896C
ab € 6,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2110C
ab € 7,23*
Sonstiges
Clairefontaine
2230C
ab € 4,73*
Sonstiges
Clairefontaine
2979C
ab € 5,67*
Sonstiges
Clairefontaine
2989C
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1979C
ab € 4,20*
Sonstiges
Clairefontaine
2618C
ab € 5,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2216C
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.