Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairalfa Kopierpapier A4 250g weiss Weiße 170 125 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla2230c_a1.jpg
images/web_details/cla2230c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA2230C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2230C
EAN/GTIN:
     3329680223002
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 250g/qm, weiß, 125 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 250g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 125 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 6,71*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 8,19*
1
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 9,69*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,03928* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,33*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,69*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,19*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.