Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Clairalfa Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30118450
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2896C
EAN/GTIN:
     3329680289602
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
122 µm
Undurchsichtigkeit
95 %
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
FSC, PEFC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01384* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP852
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.