Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Auftrag A5 2x40 Blatt selbstdurchschreibend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Formularbuch Auftrag A5 2x40 Blatt selbstdurchschreibend
Formularbuch Auftrag A5 2x40 Blatt selbstdurchschreibend
Formularbuch Auftrag A5 2x40 Blatt selbstdurchschreibend
Artikel-Nr.:
     467-KATA832597
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1725
EAN/GTIN:
     4004182017258
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
  • DIN A5
  • selbstdurchschreibend
  • MwSt. klar ausgewiesen
  • Schreibmaschinengerechter Zeilenabstand
  • farbige Durchschläge für bessere Organisation
  • 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb
  • beide bedruckt
  • 2x40 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Auftrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
54 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, auftragsbuch a5, auftrag vordruck, auftragsbuch zweckform, 1725, auftrag, aufträge, auftragsformular, avery, vorlage, zweckform
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,37*
€ 5,63*
1 Tag
107
1
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,65*
3 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,49*
Lager 467
33
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 6,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 80 Blätter (ab € 0,05025* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,05*
Ähnlich
Avery
1727
ab € 2,32*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,19*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,83*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 6,00*
Ähnlich
Avery
756
ab € 2,81*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,56*
Ähnlich
Avery
1726-5
ab € 37,97*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.