Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1725 Geschäftsformular


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 1725 Geschäftsformular
Avery 1725 Geschäftsformular
Avery 1725 Geschäftsformular
Avery 1725 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582856
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1725
EAN/GTIN:
     4004182017258
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Der Auftrag 1725 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, alle nötigen Angaben bei der Vergabe von Aufträgen abzudecken und auf das vorgedruckte Auftragsformular einzutragen. Das Auftragsformular beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Aufträge mit jeweils einem selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlag in gelb. Die insgesamt 40 Aufträge haben einen schreibmaschinengerechten Zeilenabstand und sind mit einer Unterschriftszeile für Auftraggeber versehen. Die Auftragsformulare, Bestellvorlagen und Rechnungsvordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Format
DIN A5
Farbe
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 80 Blätter (ab € 0,04213* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,02*
Ähnlich
Avery
1727
ab € 2,30*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,21*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,81*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 5,99*
Ähnlich
Avery
756
ab € 2,82*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,58*
Ähnlich
Avery
1726-5
ab € 38,01*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.