Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Auftrag, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1726
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1726
EAN/GTIN:
     4004182017265
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Auftrag. Anwendung: Auftragserfassung. Material: Papier. Detail: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
1726
Breite:
148
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Auftrag
Anzahl der Durchschläge:
2
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Anzahl der Blätter:
40
selbstdurchschreibend:
Ja
Höhe:
210
Flächenmasse des Papiers:
54
GTIN:
4004182017265
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Auftrag
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Produkt-Typbezeichnung:
Auftrag
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
gelb, rosa
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,12475* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.