Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     3310-1735
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4004182017357
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
In Ihrer Branche geht ohne das Ausstellen von Quittungen gar nichts mehr? Dann hilft Ihnen unser lang bewährtes Quittungsbuch im handlichen A6 Querformat schnell, unkompliziert und zuverlässig, die Übersicht zu behalten. Denn es ist mit einem feinen, netzartigen Sicherheitsdruck ausgestattet, somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Auf jeder Quittungsvorlage wird die MwSt. separat ausgewiesen. Die 40 Quittungsvorlagen sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend, FSC® zertifiziert und fälschungssicher durch Dokumentendruck. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A6
Maximum Papiergröße
148 x 105 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 3,26*
1 Tag
769
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,30*
2 Tage
138
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,40*
2 Tage
1374
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 3,42*
9 Tage
185
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,63*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,26*
€ 3,88
pro Block
ab 10 Block
€ 2,73*
€ 3,25
pro Block
ab 20 Block
€ 2,53*
€ 3,01
pro Block
ab 50 Block
€ 2,41*
€ 2,87
pro Block
ab 100 Block
€ 2,26*
€ 2,69
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,88*
€ 2,24
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
302
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
1735D
ab € 4,64*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,68*
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,72*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,37*
Ähnlich
Avery
1735-5
ab € 9,36*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,80*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,86*
Ähnlich
Avery
1767
ab € 7,84*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,58*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.