Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 756 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 756 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 756 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 756 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 756 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582865
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Der Auftrag 756 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, alle nötigen Angaben bei der Vergabe von Aufträgen abzudecken und auf das vorgedruckte Auftragsformular einzutragen. Das Auftragsformular beinhaltet jeweils 50 vorgedruckte weiße Aufträge mit jeweils einem weißen vorgedruckten Durchschlag ohne Perforierung zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die insgesamt 50 Aufträge haben einen schreibmaschinengerechten Zeilenabstand und sind mit einer Unterschriftszeile für Auftraggeber versehen. Die Auftragsformulare, Bestellvorlagen und Rechnungsvordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0566* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
1727
ab € 2,31*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,34*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,17*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,79*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,98*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,69*
Ähnlich
Avery
1726-5
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.