Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Auftrag, A6, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1727
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1727
EAN/GTIN:
     4004182017272
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Auftrag. Anwendung: Auftragserfassung. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A6
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1. u. 2. Blatt bedruckt
GTIN:
4004182017272
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
selbstdurchschreibend:
Ja
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Höhe:
105
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
148,5
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Flächenmasse des Papiers:
60
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Auftrag
Produkttypbezeichnung:
Auftrag
Anzahl der Blätter:
40
Herstellerartikelnummer:
1727
Farbe des Durchschlages:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Auftrag
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,05775* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.