Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Auftragsformular 1725 DIN A5 2x40Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114023600
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1725
EAN/GTIN:
     4004182017258
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Der Auftrag von Avery Zweckform im Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, alle nötigen Angaben bei der Vergabe von Aufträgen abzudecken und auf das vorgedruckte Auftragsformular einzutragen. Jeder Auftrag ist mit einer Unterschriftzeile für den Auftraggeber versehen. Zu Ihrer eigenen Absicherung und Dokumentation erhalten Sie mit dem Durchschlag sofort einen Beleg. Dank Durchschlag bieten Ihnen die Auftragsformulare einen direkten Beleg als Absicherung Sie sind schnell, überall einsetzbar und somit auch perfekt für unterwegs. Die Auftragsformulare, Bestellvorlagen und Rechnungsvordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Auftragsformular
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
54 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, auftragsbuch a5, auftrag vordruck, auftragsbuch zweckform, Auftrag, Aufträge, Auftragsbücher, Auftragsformulare, Bestellungen, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Vordrucke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,37*
€ 5,63*
1 Tag
107
1
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,65*
Lager 1682
55
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,49*
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 6,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 80 Blätter (ab € 0,04988* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,05*
Ähnlich
Avery
1727
ab € 2,32*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,19*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,83*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 6,00*
Ähnlich
Avery
756
ab € 2,81*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,56*
Ähnlich
Avery
1726-5
ab € 37,97*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.