Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindegerät ThermoBind T200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindegerät ThermoBind T200
Thermobindegerät ThermoBind T200
Thermobindegerät ThermoBind T200
Artikel-Nr.:
     467-KATA773474
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400409
EAN/GTIN:
     5028252234832
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
  • Kompaktes Bindegerät für bis zu 200 Blatt
  • Bindezeit pro Bindung: 40 Sekunden
  • mit automatischer Sicherheitsabschaltung
  • mit integriertem Kühlständer
  • Audio-visuelle Signale während des Bindevorgangs
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: grau
  • max. Arbeitsbreite bis A4
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Thermobindung
Besonderheiten:
Mit automatischer Sicherheitsabschaltung
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
200 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Klebebindesystem, Thermobindegerät, Thermobindemaschine, Thermobindesystem, buchbindegerät leitz, buchbindegerät, 200, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Heissklebung, Klebebinder, T-200, T200, Thermo, Thermo-Bindemaschine, ThermoBind, Thermobinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 120,70*
€ 5,50*
ab € 90,77*
€ 120,71*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 96,63*
€ 124,03*
€ 4,95*
ab € 95,92*
€ 127,21*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 99,31*
€ 128,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400411
ab € 146,42*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,78*
Zubehör
GBC
IB451010
ab € 41,42*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,55*
Zubehör
GBC
TC080070
ab € 33,30*
Zubehör
GBC
TC080370
ab € 33,04*
Zubehör
GBC
TC080670
ab € 34,13*
Zubehör
GBC
IB370014
ab € 35,81*
Zubehör
GBC
IB370021
ab € 36,84*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 36,71*
Zubehör
GBC
IB370045
ab € 40,08*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.