Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x191mm hellgrau (weiß) VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x191mm hellgrau (weiß) VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 39x191mm hellgrau (weiß) VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767629
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430085
EAN/GTIN:
     4002432302512
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 39 x 191 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: hellgrau (weiß)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Etikettenbreite:
39 mm
Farbe:
hellgrau
Farbname:
grau
Haftklebung:
permanent
Höhe:
191 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
runde Ecken:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1539
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,11*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
1509
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,207* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,16*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
16430035
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16430015
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16430025
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.