Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 1643-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 1643-00-85
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 1643-00-85
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 1643-00-85
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau LEITZ 1643-00-85
Artikel-Nr.:
     639-135032010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1643-00-85
EAN/GTIN:
     4002432302512
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schildes:
39
Farbe:
grau
Griffloch vorhanden:
false
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz grau, leitz ordneretiketten, ordneretikett selbstklebend, Einsteck-Ordnerrückenschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Leitz, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild Ordnertasche, Rückenschild für Ordnertasche, Schild für Ordnerrücken, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
556
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,11*
2 Tage
153
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.