Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-120028950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430035
EAN/GTIN:
     4002432302499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/schmal
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schilds:
39
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 1,89*
1 Tag
63
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 1,80* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Ähnlich
Leitz
16430025
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16431085
ab € 15,85*
Ähnlich
Leitz
16480015
ab € 2,92*
Ähnlich
Leitz
16480055
ab € 3,01*
Ähnlich
Leitz
16480025
ab € 2,88*
Ähnlich
Leitz
16480001
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
E-737883 00
ab € 2,70*
Ähnlich
Soennecken
120002850
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.