Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 hoch Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A5 hoch Hartpappe schwarz
Ordner A5 hoch Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA767106
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10650000
EAN/GTIN:
     4002432301058
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Hartpappe 180 Grad, mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • GS-geprüft
  • ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
  • Format: für A5, 229 x 217 mm, Rückenbreite: 56 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Sonderformate
Blattformat:
A5 hoch
Breite:
217 mm
Bruttogewicht:
0.278 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
229 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
56 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner a5 leitz, aktenordner a5 hoch, leitz akten-ordner, 1065, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 5,62*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,45*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,47*
1
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 6,97*
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10660000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16480055
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
16480025
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.