Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10660000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10660000
EAN/GTIN:
     4002432301065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe A5 quer, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5 quer, 174 x 288 mm, Rückenbreite: 56 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
174
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Breite:
288
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Deckblatt vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
zwei Bügel
Breite des Rückens:
56
Schlitze vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
12060085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,48*
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1398*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.