Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsordner 180° Sonderformat A5 Leitz 1065-00-00, 60mm breit, 218mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010118
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1065-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301058
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Höhe 230mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt ja, Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/m²), Griffloch ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik zwei Bügel, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5
Rückenbreite:
60
Breite:
218
Höhe:
230
Farbe:
schwarz
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
ja
Fassungsvermögen:
ca. 350 Blatt (80 g/m²)
Griffloch:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
zwei Bügel
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Material:
Hartpappe (RC)
Überzug innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Überzug außen:
mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
für Anzahl Blatt:
350
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner a5 leitz, aktenordner a5 hoch, leitz akten-ordner, Qualitätsordner 180° Sonderformat A5, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,66*
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,50*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 7,11*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10660000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16480055
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
16480025
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.