Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10650000 DIN A5 56mm Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/764/a013764v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/764/a013764v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120088500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10650000
EAN/GTIN:
     4002432301058
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sonderformatordner mit 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Maße:
21,8 x 23 cm (B x H)
Rückenbreite:
60
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Material au¯en:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner a5 leitz, aktenordner a5 hoch, leitz akten-ordner, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner, Standardordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 5,62*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,45*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 6,97*
1
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10660000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16480055
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
16480025
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.