Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift TK-Fine 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift TK-Fine 1,0mm
Druckbleistift TK-Fine 1,0mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA708472
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136900
EAN/GTIN:
     4005401369004
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Druckbleistift TK FINE 1,0
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen
  • ISO-Kennzeichnung vorhanden
  • Radierer vorhanden
  • Radierer auswechselbar
  • Clip vorhanden
  • Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
  • Farbe des Schaftes: grün
  • Stärke der Mine: 1
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
mit Griffrillen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Form:
rund
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
1 mm
Schaftfarbe:
grün
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Dreh-Bleistift, Drehbleistift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, tk-fine druckbleistift grün, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druck, Druck-Bleistift, DruckBleistift, Feinminen, mechanischer, Schreibgerät, Stift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,55*
2 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,58*
1
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,74*
Lager 467
120
1
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 3,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,77*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 1,99*
Zubehör
Faber-Castell
136700
ab € 2,21*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.