Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken IbiCombs 21 Ringe 22mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken IbiCombs 21 Ringe 22mm weiß VE=100 Stück
Plastikbinderücken IbiCombs 21 Ringe 22mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA529110
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028612
EAN/GTIN:
     0033816048225
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • ibiCombs Plastikbinderücken 21 Ringe, US- Teilung.
  • Binderückendurchmesser 22mm.
  • Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.055 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 22 mm 21 ring weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 21, 22mm, ibico, IbiCombs, Ringe, Stück, VE=100, weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 24,70*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 17,57*
€ 24,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 21,30*
€ 29,12*
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,88*
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,48*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,85*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,57*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,36*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,36*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.