Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 10mm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 10mm blau VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 10mm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA443775
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028235
EAN/GTIN:
     0033816097483
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 10 mm
  • für 70 Blatt
  • blau
  • 100 Stück
  • US-Teilung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.376 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,27*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,63*
€ 7,48*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,84*
€ 7,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,48*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,64*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,95*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,02*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.